Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HYGOSTAR Alufolie, Breite: 450 mm, Länge: 150 m, silber (6495429)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HYGOSTAR Alufolie, Breite: 450 mm, Länge: 150 m, silber (6495429)
HYGOSTAR Alufolie, Breite: 450 mm, Länge: 150 m, silber (6495429)
Artikel-Nr.:
     505-6495429
Hersteller:
     Hygostar
Herst.-Nr.:
     43470
EAN/GTIN:
     4015544434705
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu-Folie
Alufolie
Aluminium-Folie
Aluminiumfolie
HYGOSTAR Alufolie, Breite: 450 mm, Länge: 150 m, silber
Großrolle, Folienstärke: 12 my, lebensmittelecht,
ideal zum Abdecken, Warmstellen oder Garen von Lebensmitteln
(43470)

Die Abbildung zeigt eventuell ein ähnliches Produkt.

Weitere Suchbegriffe: alufolie 45cm x 150m stärke 12my, alu folie, alu-folie 45cmx150m, Frischhalten & Aufbewahren, Alufolien
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 6,95*
ab € 14,48*
€ 19,33*
14 Tage
nicht lagernd
4
€ 5,87*
ab € 14,50*
€ 19,52*
4
€ 4,95*
ab € 12,63*
€ 19,61*
Lager 505
1
€ 5,50*
ab € 21,03*
€ 27,74*
7 Tage
unbekannt
4
€ 7,90*
ab € 20,79*
€ 31,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 505
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,74*
€ 33,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,94*
€ 32,06
pro Stück
ab 4 Stück
€ 26,75*
€ 31,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,02*
€ 30,96
pro Stück
ab 8 Stück
€ 25,71*
€ 30,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,44*
€ 30,27
pro Stück
ab 12 Stück
€ 25,38*
€ 30,20
pro Stück
ab 16 Stück
€ 25,32*
€ 30,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,82*
€ 29,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,03*
€ 25,03
pro Stück
1 Stück enthält 1 Rolle (ab € 21,03* pro Rolle)
Lagerstand: Lager 505
Versand: Lager 505
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 505
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hygostar
43381
ab € 12,57*
Ähnlich
Franz Mensch
43451
ab € 19,51*
Ähnlich
Franz Mensch
43452
ab € 21,36*
Ähnlich
Franz Mensch
43380
ab € 8,06*
Ähnlich
Hygostar
43450
ab € 15,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.