Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
>
Küche und Service
>
Buffet / Catering
>
Tafelgeschirr
>
Gastronomie-Schalen
>
Menüschale
>
Artikel
NATURE Star Zuckerrohr-Lunchbox, mit Deckel, 230 x 230 mm (6495560)
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
505-6495560
Hersteller:
NatureStar
Herst.-Nr.:
41224
EAN/GTIN:
4015544412246
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Brot-Dose
Brotdose
Brotzeitbox
Brotzeitdose
NATURE Star Zuckerrohr-Lunchbox, mit Deckel, 230 x 230 mm
aus Zuckerrohrfaser, 100% kompostierbar, öl- & fettbe-
ständig, wasserresistent, lebensmittelecht, für Kühlschrank/
Mikrowelle geeignet, Maße: (B)230 x (T)230 x (H)85 mm, weiß
beinhaltet: 25 Stück
(41224)
Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe.
... >
Lager 505
>
Catering & Lieferservice
>
Snack-Schalen & - Boxen
Weitere Suchbegriffe:
Frühstücks-Box
,
Frühstücksbox
,
Lunch-Box
,
Lunchbox
,
Lunchpot
,
Einweg-Box
,
Einweg-Lunchbox
,
Einwegbox
,
Einweglunchbox
,
Snackbox
,
Menü-Box
,
Menüboxen
,
Zuckerrohr Menüboxen
,
Abteil-Schale
,
Abteilschale
,
Mehrweg Menüschale
,
Menü-Schale
,
Menüschale
,
brotdose weiß
,
brot dose
,
menüschale kompostierbar
,
Catering & Lieferservice
,
Snack-Schalen & - Boxen
Angebote
(7)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 467
15 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,87*
ab € 5,35*
€ 7,23*
Lager 7PYHX
10
€ 4,95*
ab € 4,74*
€ 8,07*
Lager 9428
14 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,00*
ab € 6,759*
€ 8,599*
Lager 7223
15 Tage
unbekannt
10
€ 7,90*
ab € 6,52*
€ 10,30*
Lager 505
1
€ 5,50*
ab € 8,35*
€ 12,54*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Packung
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 505
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 12,54*
€ 14,92
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 12,26*
€ 14,59
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 10,98*
€ 13,07
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 10,55*
€ 12,55
pro Packung
ab 15 Packungen
€ 10,49*
€ 12,48
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 10,15*
€ 12,08
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 9,89*
€ 11,77
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 8,35*
€ 9,94
pro Packung
Lagerstand:
Lager 505
Versand:
Lager 505
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 505
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bio Lunchbox "Hamburger" rechteckig, Zuckerrohr, weiß, B: 13,5cm, L: 18,5cm, H: 6,5cm
NatureStar
41218
ab € 4,42*
Sonstiges
Bio Lunchbox "Hamburger" rechteckig, Zuckerrohr, weiß, B: 20cm, L: 22,5cm, H: 9cm
NatureStar
41222
ab € 4,17*
Sonstiges
Einweg-Hamburger-Box 17x12,5cm VE=50 Stück weiß
NatureStar
41217
ab € 3,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen