| |
|
| Artikel-Nr.: 505-6495641 Herst.-Nr.: 20513 EAN/GTIN: 4015544205138 |
| | |
|
| | |
| HYGOSTAR Latzschürze, aus Polycotton, schwarz feste Qualität, 210 g/qm, lange Polyesterbänder, pflege- leicht, bis 60 Grad waschbar, Breite: 950 mm, Länge: 1.000 mm, (20513) Die Abbildung zeigt eventuell ein ähnliches Produkt. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tischlerschürze, Bistro-Schürze, Bistroschürze, Servier-Schürze, Servierschürze, Vorbinder, Latz-Schürze, Latzschürze, bistroschürzen schwarz, bistro schürze, hygostar latzschürze, Schutzkleidung, Latzschürzen |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 10 | | Frei Haus | ab € 9,42* | € 16,13* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 3,79* | ab € 12,49* | € 17,03* | | | | | 14 Tage | | | 10 | | € 7,90* | ab € 12,06* | € 17,73* | | | | Lager 505 | | | | 1 | | € 5,50* | ab € 12,63* | € 18,14* | | | | | | 12 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 12,16* | € 18,70* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 505 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 2 Stück (ab € 6,315* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 505 | | Versand: Lager 505 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 505 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|