Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Latzschürzen, Polycotton, schwarz, B: 95cm, L: 100cm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Bild 1
Bild 1
Artikel-Nr.:
     7223-FM20513
Hersteller:
     Hygostar
Herst.-Nr.:
     20513
EAN/GTIN:
     4015544905137
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsschürze
Baumwollschürze
Gärtnerschürze
Küchenschürze
Latzschürzen | Polycotton. Herstellernummer: 20513, Hersteller: Hygostar. Originalprodukt kann vom Bild abweichen.
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Länge:
100 cm
Breite:
95 cm
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
Frei Haus
ab € 9,42*
€ 16,13*
3 Tage
9
1
€ 3,79*
ab € 12,49*
€ 17,03*
Lager 7223
unbekannt
10
€ 7,90*
ab € 12,06*
€ 17,73*
1
€ 5,50*
ab € 12,63*
€ 18,14*
13 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 12,16*
€ 18,70*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 7223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Packungen
€ 17,73*
€ 21,10
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 15,93*
€ 18,96
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 15,22*
€ 18,11
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 14,62*
€ 17,40
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 12,06*
€ 14,35
pro Packung
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 6,03* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Packungen
Mindestbestellmenge: 10 Packungen ( entspricht € 177,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 7223
Versand: Lager 7223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7223
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Hygostar
20503
ab € 7,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.