Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lifemed Sportbandage "Kniestütze", Größe: S (6499202)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lifemed Sportbandage "Kniestütze", Größe: S (6499202)
Lifemed Sportbandage "Kniestütze", Größe: S (6499202)
Artikel-Nr.:
     505-6499202
Hersteller:
     Lifemed
Herst.-Nr.:
     99202
EAN/GTIN:
     4251594200598
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kniebandage
Kniegelenk Bandage
Kniegelenkbandage
Kniestütze
Lifemed Sportbandage "Kniestütze", Größe: S
Material: 65% Polyester, 27% Elastan, 8% Polypropylen,
atmungsaktiv, beidseitig tragbar, stabilisiert und
entlastet das Knie, elastisch, sicherer Tragekomfort
(99202)

Länge: 250 mm, Breite: 95 - 110 mm

Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe.

Weitere Suchbegriffe: lifemed kniestütze, kniebandage, Gesundheit & Wellness, Bandagen
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
12
€ 6,50*
ab € 2,03*
€ 3,04*
Lager 505
1
€ 5,50*
ab € 1,12*
€ 3,31*
Preise: Lager 505
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,31*
€ 3,94
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2,58*
€ 3,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,18*
€ 2,59
pro Stück
ab 12 Stück
€ 1,79*
€ 2,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,70*
€ 2,02
pro Stück
ab 36 Stück
€ 1,60*
€ 1,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,50*
€ 1,79
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,41*
€ 1,68
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 505
Versand: Lager 505
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 505
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Lifemed
99204
ab € 1,00*
Sonstiges
Lifemed
99203
ab € 1,12*
Sonstiges
Lifemed
99205
ab € 1,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.