Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lifemed Sportbandage "Kniestütze", Größe: L (6499204)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lifemed Sportbandage "Kniestütze", Größe: L (6499204)
Lifemed Sportbandage "Kniestütze", Größe: L (6499204)
Artikel-Nr.:
     505-6499204
Hersteller:
     Lifemed
Herst.-Nr.:
     99204
EAN/GTIN:
     4251594200611
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kniebandage
Kniegelenk Bandage
Kniegelenkbandage
Kniestütze
Lifemed Sportbandage "Kniestütze", Größe: L
Material: 65% Polyester, 27% Elastan, 8% Polypropylen,
atmungsaktiv, beidseitig tragbar, stabilisiert und
entlastet das Knie, elastisch, sicherer Tragekomfort
(99204)

Länge: 255 mm, Breite: 125 - 138 mm

Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe.

Weitere Suchbegriffe: lifemed kniestütze, kniebandage, Gesundheit & Wellness, Bandagen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,00*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,02*
€ 3,59
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2,35*
€ 2,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,00*
€ 2,38
pro Stück
ab 12 Stück
€ 1,65*
€ 1,96
pro Stück
ab 36 Stück
€ 1,54*
€ 1,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,37*
€ 1,63
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,30*
€ 1,55
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Lifemed
99203
ab € 1,12*
Sonstiges
Lifemed
99202
ab € 1,13*
Sonstiges
Lifemed
99205
ab € 0,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.