Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Verpackung, Versand
>
Warensicherung
>
Klebeband
>
Doppelseitiges Klebeband
>
Artikel
HERMA doppelseitiges Klebeband, weiß, 12,5 mm x 12 m (6500598)
Menge:
Rolle
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
505-6500598
Hersteller:
Herma
Herst.-Nr.:
1081
EAN/GTIN:
4008705010818
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Beidseitiges Klebeband
Doppel-Klebeband
Doppelklebeband
Doppelseitiges Klebeband
HERMA doppelseitiges Klebeband, weiß, 12,5 mm x 12 m
Breite inkl. Trägermaterial 16 mm, zweiseitig selbstklebend
(1081)
Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe.
... >
Lager 505
>
Spezial-Klebemittel
>
Doppelseitige Klebebänder
Weitere Suchbegriffe:
Montage-Klebeband
,
Montageklebeband
,
Spiegel-Klebeband
,
Spiegelklebeband
,
herma doppel-klebeband
,
beidseitiges klebeband
,
doppelklebeband weiß
,
Spezial-Klebemittel
,
Doppelseitige Klebebänder
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,84*
Preis gilt ab 15.000 Rollen
1 Rolle enthält 12 Meter (ab € 0,15334* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 4,01*
€ 4,77
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 3,49*
€ 4,15
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 2,61*
€ 3,11
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 2,58*
€ 3,07
pro Rolle
ab 30 Rollen
€ 2,47*
€ 2,94
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 2,39*
€ 2,84
pro Rolle
ab 100 Rollen
€ 2,30*
€ 2,74
pro Rolle
ab 15000 Rollen
€ 1,84*
€ 2,19
pro Rolle
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Doppelklebeband fest haftend, Klebebreite 12 mm, Bandbreite 16 mm, 50 m
Herma
1092
ab € 11,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen