Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SODEMATUB Beistelltisch 147THA, trapezförmig, buche/alu (71220087)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SODEMATUB Beistelltisch 147THA, trapezförmig, buche/alu (71220087)
SODEMATUB Beistelltisch 147THA, trapezförmig, buche/alu (71220087)
Artikel-Nr.:
     505-71220087
Hersteller:
     Sodematub
Herst.-Nr.:
     147THA
EAN/GTIN:
     3700245506363
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Beistell-Tisch
Beistelltisch
beistelltisch buche
beistell tisch
SODEMATUB Beistelltisch 147THA, trapezförmig, buche/alu
zur Kombination mit 700 mm Tischen, umlaufender Kantenschutz
aus 3 mm PVC, Arbeitsplatte: buche, Gestell: alusilber,
Tischplattenstärke: 19 mm, Melaminharzoberfläche, Vierkant-
gestell: 30 x 30 mm, Stahlzarge: 50 x 20 mm, mit Höhen-
ausgleichsfüßen, Maße:(B)1.400 x (T)700 x (H)740 mm (147THA)

Beschaffungsartikel:
Das Produkt wird speziell für diesen Auftrag bestellt.

Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe.

Weitere Suchbegriffe: beistelltisch trapezförmig, Tische & Theken, Universaltische
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 105,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 135,34*
€ 161,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 128,46*
€ 152,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 122,76*
€ 146,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 105,15*
€ 125,13
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Sodematub
120DRHA
ab € 92,56*
Sonstiges
Sodematub
126THA
ab € 90,07*
Sonstiges
Sodematub
140DRHA
ab € 108,29*
Sonstiges
Sodematub
126RHA
ab € 82,00*
Sonstiges
Sodematub
128RHA
ab € 98,18*
Sonstiges
Sodematub
147RHA
ab € 99,67*
Sonstiges
Sodematub
148RHA
ab € 104,09*
Sonstiges
Sodematub
168RHA
ab € 113,58*
Sonstiges
Sodematub
188RHA
ab € 125,18*
Sonstiges
Sodematub
76RHA
ab € 73,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.