Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SODEMATUB Universaltisch 110ROEA, 1.100 mm, ahorn/alu (71220099)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SODEMATUB Universaltisch 110ROEA, 1.100 mm, ahorn/alu (71220099)
SODEMATUB Universaltisch 110ROEA, 1.100 mm, ahorn/alu (71220099)
Artikel-Nr.:
     505-71220099
Hersteller:
     Sodematub
Herst.-Nr.:
     110ROEA
EAN/GTIN:
     3700245506035
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allround-Tisch
Allzwecktisch
Mehrzwecktisch
Universaltisch
SODEMATUB Universaltisch 110ROEA, 1.100 mm, ahorn/alu
Rundtisch zur Kombination, Durchmesser: 1.100 mm, Arbeits-
platte: ahorn, Gestell: alusilber, Höhe: 740 mm, Tisch-
plattenstärke: 19 mm, Melaminharzoberfläche, umlaufender
Kantenschutz, Vierkantgestell: 30 x 30 mm, Stahlzarge: 50 x
20 mm, mit Höhenausgleichsfüßen,

Beschaffungsartikel:
Das Produkt wird speziell für diesen Auftrag bestellt.

Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe.

Weitere Suchbegriffe: sodematub mehrzwecktisch, allzwecktisch, mehrzwecktisch ahorn, Tische & Theken, Universaltische
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 505
€ 5,50*
ab € 106,02*
€ 134,43*
11 Tage
17
Frei Haus
ab € 201,29*
€ 248,82*
Preise: Lager 505
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 134,43*
€ 159,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 132,53*
€ 157,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 125,33*
€ 149,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 122,97*
€ 146,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 106,02*
€ 126,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 505
Versand: Lager 505
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 505
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Sodematub
110ROGA
ab € 112,45*
Sonstiges
Sodematub
110ROHA
ab € 112,53*
Sonstiges
Sodematub
110ROMA
ab € 105,97*
Sonstiges
Sodematub
120ROEA
ab € 120,77*
Sonstiges
Sodematub
120ROGA
ab € 120,93*
Sonstiges
Sodematub
120ROHA
ab € 120,79*
Sonstiges
Sodematub
80ROEA
ab € 85,97*
Sonstiges
Sodematub
80ROGA
ab € 91,20*
Sonstiges
Sodematub
80ROHA
ab € 91,22*
Sonstiges
Sodematub
80ROMA
ab € 85,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.