Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SODEMATUB Universaltisch 110ROGA, 1.100 mm, grau/alu (71220100)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SODEMATUB Universaltisch 110ROGA, 1.100 mm, grau/alu (71220100)
SODEMATUB Universaltisch 110ROGA, 1.100 mm, grau/alu (71220100)
Artikel-Nr.:
     505-71220100
Hersteller:
     Sodematub
Herst.-Nr.:
     110ROGA
EAN/GTIN:
     3700245506479
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allround-Tisch
Allzwecktisch
Mehrzwecktisch
Universaltisch
SODEMATUB Universaltisch 110ROGA, 1.100 mm, grau/alu
Rundtisch zur Kombination, Durchmesser: 1.100 mm, Arbeits-
platte: lichtgrau, Gestell: alusilber, Höhe: 740 mm, Tisch-
plattenstärke: 19 mm, Melaminharzoberfläche, umlaufender
Kantenschutz, Vierkantgestell: 30 x 30 mm, Stahlzarge: 50 x
20 mm, mit Höhenausgleichsfüßen,

Beschaffungsartikel:
Das Produkt wird speziell für diesen Auftrag bestellt.

Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe.

Weitere Suchbegriffe: sodematub mehrzwecktisch, allzwecktisch, mehrzwecktisch grau, Tische & Theken, Universaltische
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 112,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 141,27*
€ 168,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 140,70*
€ 167,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 132,97*
€ 158,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 130,47*
€ 155,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 112,45*
€ 133,82
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Sodematub
110ROEA
ab € 106,02*
Sonstiges
Sodematub
110ROHA
ab € 112,53*
Sonstiges
Sodematub
110ROMA
ab € 105,97*
Sonstiges
Sodematub
120ROEA
ab € 120,77*
Sonstiges
Sodematub
120ROGA
ab € 120,93*
Sonstiges
Sodematub
120ROHA
ab € 120,79*
Sonstiges
Sodematub
80ROEA
ab € 85,97*
Sonstiges
Sodematub
80ROGA
ab € 91,20*
Sonstiges
Sodematub
80ROHA
ab € 91,22*
Sonstiges
Sodematub
80ROMA
ab € 85,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.