Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SODEMATUB Stehtisch 60000HA, 600 mm, buche/alu (71220119)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SODEMATUB Stehtisch 60000HA, 600 mm, buche/alu (71220119)
SODEMATUB Stehtisch 60000HA, 600 mm, buche/alu (71220119)
Artikel-Nr.:
     505-71220119
Hersteller:
     Sodematub
Herst.-Nr.:
     60000HA
EAN/GTIN:
     3700245508305
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bistro-Tisch
Bistrotisch
Bartisch
Bistro-Stehtisch
SODEMATUB Stehtisch 60000HA, 600 mm, buche/alu
Durchmesser: 600 mm, Arbeitsplatte: buche, Gestell: alu-
silber, Höhe: 1.100 mm, Tischplattenstärke: 19 mm, Melamin-
harzoberfläche, umlaufender Kantenschutz, schwerer gerillter
Gußfuß, stabile Säule aus Gußeisen mit Pulverbeschichtung
(60000HA)

Beschaffungsartikel:
Das Produkt wird speziell für diesen Auftrag bestellt.

Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe.

Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 505
€ 5,50*
ab € 136,96*
€ 162,14*
31 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 164,03*
€ 209,60*
11 Tage
24
Frei Haus
ab € 237,83*
€ 292,19*
Preise: Lager 505
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 162,14*
€ 192,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 159,66*
€ 190,00
pro Stück
ab 3 Stück
€ 153,98*
€ 183,24
pro Stück
ab 4 Stück
€ 147,85*
€ 175,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 141,98*
€ 168,96
pro Stück
ab 6 Stück
€ 136,96*
€ 162,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 505
Versand: Lager 505
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 505
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Sodematub
TPMR140EN
ab € 136,96*
Sonstiges
Sodematub
60000GA
ab € 126,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.