Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SODEMATUB Stehtisch 60000GA, 600 mm, grau/alu (71220117)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SODEMATUB Stehtisch 60000GA, 600 mm, grau/alu (71220117)
SODEMATUB Stehtisch 60000GA, 600 mm, grau/alu (71220117)
Artikel-Nr.:
     505-71220117
Hersteller:
     Sodematub
Herst.-Nr.:
     60000GA
EAN/GTIN:
     3700245508282
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Klapp-Tisch
Klapptisch
Stehklapptisch
Bartisch
SODEMATUB Stehtisch 60000GA, 600 mm, grau/alu
Durchmesser: 600 mm, Arbeitsplatte: lichtgrau, Gestell: alu-
silber, Höhe: 1.100 mm, Tischplattenstärke: 19 mm, Melamin-
harzoberfläche, umlaufender Kantenschutz, schwerer gerillter
Gußfuß, stabile Säule aus Gußeisen mit Pulverbeschichtung
(60000GA)

Beschaffungsartikel:
Das Produkt wird speziell für diesen Auftrag bestellt.

Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe.

Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 505
€ 5,50*
ab € 126,11*
€ 163,70*
10 Tage
24
Frei Haus
ab € 242,94*
€ 296,03*
Preise: Lager 505
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 163,70*
€ 194,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 158,55*
€ 188,67
pro Stück
ab 3 Stück
€ 157,31*
€ 187,20
pro Stück
ab 4 Stück
€ 156,07*
€ 185,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 148,24*
€ 176,41
pro Stück
ab 6 Stück
€ 147,06*
€ 175,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 145,31*
€ 172,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 126,11*
€ 150,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 505
Versand: Lager 505
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 505
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Sodematub
60001EA
ab € 202,80*
Zubehör
Sodematub
CHARIOT
ab € 151,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.