Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SODEMATUB Stehtisch 60001GA, 600 / 500 mm, grau/alu (71220123)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SODEMATUB Stehtisch 60001GA, 600 / 500 mm, grau/alu (71220123)
SODEMATUB Stehtisch 60001GA, 600 / 500 mm, grau/alu (71220123)
Artikel-Nr.:
     505-71220123
Hersteller:
     Sodematub
Herst.-Nr.:
     60001GA
EAN/GTIN:
     3700245508350
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Klapp-Tisch
Klapptisch
Stehklapptisch
Bartisch
SODEMATUB Stehtisch 60001GA, 600 / 500 mm, grau/alu
Stehtisch mit 2 Arbeitsplatten, Durchmesser: obere Platte
600 mm / untere Platte 500 mm, Farbe:lichtgrau, Gestell:alu-
silber, Höhe: 1.100 mm, Tischplattenstärke: 19 mm, Melamin-
harzoberfläche, umlaufender Kantenschutz, stabile Säule aus
Gußeisen mit Pulverbeschichtung

Beschaffungsartikel:
Das Produkt wird speziell für diesen Auftrag bestellt.

Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe.

Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 505
€ 5,50*
ab € 203,43*
€ 246,85*
10 Tage
15
Frei Haus
ab € 223,24*
€ 271,26*
Preise: Lager 505
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 246,85*
€ 293,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 234,80*
€ 279,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 233,11*
€ 277,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 203,43*
€ 242,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 505
Versand: Lager 505
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 505
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Sodematub
CHARIOT
ab € 151,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.