Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SODEMATUB Stehtisch 60001GN, 600 / 500 mm, grau/schwarz (71220124)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SODEMATUB Stehtisch 60001GN, 600 / 500 mm, grau/schwarz (71220124)
SODEMATUB Stehtisch 60001GN, 600 / 500 mm, grau/schwarz (71220124)
Artikel-Nr.:
     505-71220124
Hersteller:
     Sodematub
Herst.-Nr.:
     60001GN
EAN/GTIN:
     3700245510087
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bistro-Tisch
Bistrotisch
Bartisch
Bistro-Stehtisch
SODEMATUB Stehtisch 60001GN, 600 / 500 mm, grau/schwarz
Stehtisch mit 2 Arbeitsplatten, Durchmesser: obere Platte
600 mm / untere Platte 500 mm, Farbe: lichtgrau, Gestell:
schwarz, Höhe: 1.100 mm, Tischplattenstärke: 19 mm, Melamin-
harzoberfläche, umlaufender Kantenschutz, stabile Säule aus
Gußeisen mit Pulverbeschichtung

Beschaffungsartikel:
Das Produkt wird speziell für diesen Auftrag bestellt.

Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe.

Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
31 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 143,82*
€ 182,29*
Lager 505
€ 5,50*
ab € 146,85*
€ 182,93*
11 Tage
21
Frei Haus
ab € 267,85*
€ 326,61*
Preise: Lager 505
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 182,93*
€ 217,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 179,94*
€ 214,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 171,81*
€ 204,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 169,16*
€ 201,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 146,85*
€ 174,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 505
Versand: Lager 505
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 505
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Sodematub
60001EN
ab € 147,54*
Sonstiges
Sodematub
60001HN
ab € 146,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.