Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SODEMATUB Stehtisch 60001HA, 600 / 500 mm, buche/alu (71220125)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SODEMATUB Stehtisch 60001HA, 600 / 500 mm, buche/alu (71220125)
SODEMATUB Stehtisch 60001HA, 600 / 500 mm, buche/alu (71220125)
Artikel-Nr.:
     505-71220125
Hersteller:
     Sodematub
Herst.-Nr.:
     60001HA
EAN/GTIN:
     3700245508374
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Klapp-Tisch
Klapptisch
Stehklapptisch
Bartisch
SODEMATUB Stehtisch 60001HA, 600 / 500 mm, buche/alu
Stehtisch mit 2 Arbeitsplatten, Durchmesser: obere Platte
600 mm / untere Platte 500 mm, Farbe: buche, Gestell: alu-
silber, Höhe: 1.100 mm, Tischplattenstärke: 19 mm, Melamin-
harzoberfläche, umlaufender Kantenschutz, stabile Säule aus
Gußeisen mit Pulverbeschichtung

Beschaffungsartikel:
Das Produkt wird speziell für diesen Auftrag bestellt.

Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe.

Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
30 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 169,01*
€ 215,33*
Lager 505
€ 5,50*
ab € 184,77*
€ 229,34*
10 Tage
19
Frei Haus
ab € 221,49*
€ 271,74*
Preise: Lager 505
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 229,34*
€ 272,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 227,72*
€ 270,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 216,46*
€ 257,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 214,81*
€ 255,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 184,77*
€ 219,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 505
Versand: Lager 505
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 505
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Sodematub
TPMDR140EN
ab € 170,84*
Zubehör
Sodematub
TPMQR70EN
ab € 108,54*
Zubehör
Sodematub
TPMR140EN
ab € 136,96*
Zubehör
Sodematub
TPMR160EN
ab € 262,15*
Zubehör
Sodematub
CHARIOT
ab € 151,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.