Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SODEMATUB Klapptisch Chromeline1 "TPCH147E", rechteck, ahorn (71220131)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SODEMATUB Klapptisch Chromeline1 "TPCH147E", rechteck, ahorn (71220131)
SODEMATUB Klapptisch Chromeline1 "TPCH147E", rechteck, ahorn (71220131)
Artikel-Nr.:
     505-71220131
Hersteller:
     Sodematub
Herst.-Nr.:
     TPCH147E
EAN/GTIN:
     3700245507919
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Klapp-Tisch
Klapptisch
Stehklapptisch
klapptisch 140x70 cm
SODEMATUB Klapptisch Chromeline1 "TPCH147E", rechteck, ahorn
Arbeitsplatte: ahorn, klappbares Gestell aus 35 mm Rundrohr
mit Verchromung, Tischplattenstärke: 19 mm, Melaminharzober-
fläche, Fußgleiter aus Kunststoff, Sicherheitsarretierung,
Mit Distanzhaltern zum Stapeln, vormontiert, Kantenschutz,
Maße: (B)1.400 x (T)700 x (H)740 mm

Beschaffungsartikel:
Das Produkt wird speziell für diesen Auftrag bestellt.

Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe.

Weitere Suchbegriffe: klapp tisch, klapp-tisch 160x80, Tische & Theken, Klapptische
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 144,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 181,84*
€ 216,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 180,84*
€ 215,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 170,17*
€ 202,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 167,98*
€ 199,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 144,34*
€ 171,76
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Sodematub
TPCH167E
ab € 155,49*
Sonstiges
Sodematub
TPCHDR140E
ab € 144,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.