Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SODEMATUB Klapptisch Chromeline1 "TPCH167G", rechteck, grau (71220135)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SODEMATUB Klapptisch Chromeline1 "TPCH167G", rechteck, grau (71220135)
SODEMATUB Klapptisch Chromeline1 "TPCH167G", rechteck, grau (71220135)
Artikel-Nr.:
     505-71220135
Hersteller:
     Sodematub
Herst.-Nr.:
     TPCH167G
EAN/GTIN:
     3700245507896
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Klapp-Tisch
Klapptisch
Stehklapptisch
klapptisch 160x80 grau
SODEMATUB Klapptisch Chromeline1 "TPCH167G", rechteck, grau
Arbeitsplatte: lichtgrau, klappbares Gestell aus 35 mm Rund-
rohr mit Verchromung, Tischplattenstärke: 19 mm,Melaminharz-
oberfläche, Fußgleiter aus Kunststoff,Sicherheitsarretierung
Mit Distanzhaltern zum Stapeln, vormontiert, Kantenschutz,
Maße: (B)1.600 x (T)700 x (H)740 mm

Beschaffungsartikel:
Das Produkt wird speziell für diesen Auftrag bestellt.

Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe.

Weitere Suchbegriffe: klapp tisch, klapp-tisch 160x80, Tische & Theken, Klapptische
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 155,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 202,59*
€ 241,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 197,21*
€ 234,68
pro Stück
ab 4 Stück
€ 194,54*
€ 231,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 184,46*
€ 219,51
pro Stück
ab 6 Stück
€ 181,93*
€ 216,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 180,12*
€ 214,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 155,75*
€ 185,34
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Sodematub
TPMR140HN
ab € 144,65*
Sonstiges
Sodematub
TPCH147G
ab € 144,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.