Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

kerkmann Anbau-Regal AVETO, 4 Böden, (B)780 mm, weiß (71400288)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
kerkmann Anbau-Regal AVETO, 4 Böden, (B)780 mm, weiß (71400288)
kerkmann Anbau-Regal AVETO, 4 Böden, (B)780 mm, weiß (71400288)
Artikel-Nr.:
     505-71400288
Herst.-Nr.:
     13453410
EAN/GTIN:
     4044917419513
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aktenregal
Aktenschraubregal
Aktensteckregal
Archiv-Steckregal
kerkmann Anbau-Regal AVETO, 4 Böden, (B)780 mm, weiß
5 Ordnerhöhen, Maße: (B)780 x (T)380 x (H)1.830 mm,
melaminharzbeschichteter E1 Gütespan, Stärke Korpus &
Fachboden: 19 mm, Stärke Rückwand: 3 mm, Seitenwangen mit
20 mm breiter Front-Zierleiste aus Edelstahl, mit Stellfüßen
(13453410)

kann auf Wunsch durch Türen in verschiedenen Dekors
ergänzt werden, Lieferung erfolgt zerlegt

Beschaffungsartikel:
Das Produkt wird speziell für diesen Auftrag bestellt.

Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe.

Weitere Suchbegriffe: Archivregal, Ordnerregal, Anbau-Regal, Anbauregal, aktenregal weiß, aktenregal, aktenregal anbau, Regale & Sideboards, Anbau-Regale
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 505
€ 5,50*
ab € 200,27*
€ 251,24*
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 212,91*
€ 276,09*
Preise: Lager 505
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 251,24*
€ 298,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 246,34*
€ 293,14
pro Stück
ab 4 Stück
€ 243,87*
€ 290,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 234,19*
€ 278,69
pro Stück
ab 6 Stück
€ 231,83*
€ 275,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 231,36*
€ 275,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 200,27*
€ 238,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 505
Versand: Lager 505
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 505
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
4535
ab € 193,56*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
4530
ab € 157,87*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
4533
ab € 226,79*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
4532
ab € 242,27*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
13455450
ab € 110,61*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
13455513
ab € 110,17*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
13454810
ab € 109,87*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
13455682
ab € 121,99*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
13454610
ab € 91,20*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
13454213
ab € 98,37*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
13453710
ab € 97,58*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
4636
ab € 122,07*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
4540
ab € 121,91*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
13463313
ab € 112,70*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
13463210
ab € 112,75*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.