Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

kerkmann Anbau-Regal AVETO, 4 Böden, (B)390 mm, weiß (71400290)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
kerkmann Anbau-Regal AVETO, 4 Böden, (B)390 mm, weiß (71400290)
kerkmann Anbau-Regal AVETO, 4 Böden, (B)390 mm, weiß (71400290)
Artikel-Nr.:
     505-71400290
Herst.-Nr.:
     13453510
EAN/GTIN:
     4044917419537
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aktenregal
Aktenschraubregal
Aktensteckregal
Archiv-Steckregal
kerkmann Anbau-Regal AVETO, 4 Böden, (B)390 mm, weiß
5 Ordnerhöhen, Maße: (B)390 x (T)380 x (H)1.830 mm,
melaminharzbeschichteter E1 Gütespan, Stärke Korpus &
Fachboden: 19 mm, Stärke Rückwand: 3 mm, Seitenwangen mit
20 mm breiter Front-Zierleiste aus Edelstahl, mit Stellfüßen
(13453510)

kann auf Wunsch durch Türen in verschiedenen Dekors
ergänzt werden, Lieferung erfolgt zerlegt

Beschaffungsartikel:
Das Produkt wird speziell für diesen Auftrag bestellt.

Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe.

Weitere Suchbegriffe: Archivregal, Ordnerregal, Anbau-Regal, Anbauregal, aktenregal weiß, aktenregal, aktenregal anbau, Regale & Sideboards, Anbau-Regale
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 505
€ 5,50*
ab € 192,74*
€ 247,28*
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 205,41*
€ 271,03*
Preise: Lager 505
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 247,28*
€ 294,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 241,53*
€ 287,42
pro Stück
ab 4 Stück
€ 239,01*
€ 284,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 227,26*
€ 270,44
pro Stück
ab 6 Stück
€ 224,87*
€ 267,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 224,43*
€ 267,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 192,74*
€ 229,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 505
Versand: Lager 505
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 505
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
4534
ab € 198,96*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
4530
ab € 157,92*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
4533
ab € 228,21*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
4532
ab € 241,44*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
13455450
ab € 110,17*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
13455513
ab € 110,23*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
13454810
ab € 109,90*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
13455682
ab € 121,98*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
13454610
ab € 91,20*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
13454213
ab € 97,78*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
13453710
ab € 97,60*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
4636
ab € 121,86*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
4540
ab € 121,91*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
13463313
ab € 112,58*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
13463210
ab € 112,10*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.