Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

kerkmann Konferenztisch Form 5, (B)2.000 mm, weiß (71400817)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
kerkmann Konferenztisch Form 5, (B)2.000 mm, weiß (71400817)
kerkmann Konferenztisch Form 5, (B)2.000 mm, weiß (71400817)
Artikel-Nr.:
     505-71400817
Herst.-Nr.:
     11403710
EAN/GTIN:
     4044917433137
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Besprechungstisch
Konferenztisch
O-Fuß-Schreibtisch
Schreibtisch Kufengestell
kerkmann Konferenztisch Form 5, (B)2.000 mm, weiß
(B)2.000 x (T)1.000 x (H)680 - 820 mm, höhenverstellbar,
Bügel-Gestell aus Stahl, pulverbeschichtet, Fußgestellfarbe:
alusilber, Tischplattenstärke: 19 mm, Schwebeplatte aus E1
Gütespan, melaminharzbeschichtet, 2 mm ABS Kante, Kabelkanal
(11403710)

Lieferung erfolgt zerlegt

Beschaffungsartikel:
Das Produkt wird speziell für diesen Auftrag bestellt.

Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe.

Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 505
€ 5,50*
ab € 382,28*
€ 457,50*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 396,39*
€ 471,18*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 412,92*
€ 487,99*
9 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 393,58*
€ 495,48*
Frei Haus
ab € 492,18*
€ 576,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 505
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 457,50*
€ 544,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 448,86*
€ 534,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 427,98*
€ 509,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 416,57*
€ 495,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 382,28*
€ 454,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 505
Versand: Lager 505
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 505
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
11403410
ab € 182,43*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
13438010
ab € 165,85*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
13438110
ab € 208,34*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
4035.1
ab € 440,52*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
3719
ab € 90,81*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
12455710
ab € 208,53*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
12455910
ab € 246,83*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
4030
ab € 282,17*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
11403110
ab € 311,17*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
11403210
ab € 331,65*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
12419010
ab € 274,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.