Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EUROPEL Plakatständer mit Kunststoff-Fuß, A1, silber (71700564)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EUROPEL Plakatständer mit Kunststoff-Fuß, A1, silber (71700564)
EUROPEL Plakatständer mit Kunststoff-Fuß, A1, silber (71700564)
Artikel-Nr.:
     505-71700564
Hersteller:
     EUROPEL
Herst.-Nr.:
     355117
EAN/GTIN:
     8713931351173
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dreiecksäule
Kundenstopper
Plakatständer
Posterständer
EUROPEL Plakatständer mit Kunststoff-Fuß, A1, silber
hochwertiger Klapprahmen mit Gehrungsecken aus
eloxiertem Aluminium, Profilbreite: 35 mm, mit
Kunststoff-Rückwand, für Papierformat A1
Maße: (B)690 x (T)100 x (H)1.240 mm
(355117)

Sockel aus ABS-Kunststoff, mit Wasser oder Sand
befüllbar, Metallfedern für mehr Felxibilität

Beschaffungsartikel:
Das Produkt wird speziell für diesen Auftrag bestellt.

Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe.

Weitere Suchbegriffe: kundenstopper a1, dreiecksäule, Werbeträger, Plakatständer, Innen-/Außenbereich
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 138,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 177,87*
€ 211,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 175,03*
€ 208,29
pro Stück
ab 4 Stück
€ 173,69*
€ 206,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 169,26*
€ 201,42
pro Stück
ab 6 Stück
€ 167,95*
€ 199,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 163,73*
€ 194,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 138,14*
€ 164,39
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
EUROPEL
355118
ab € 214,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.