Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EUROPEL Plakatständer mit Kunststoff-Fuß, A0, silber (71700566)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EUROPEL Plakatständer mit Kunststoff-Fuß, A0, silber (71700566)
EUROPEL Plakatständer mit Kunststoff-Fuß, A0, silber (71700566)
Artikel-Nr.:
     505-71700566
Hersteller:
     EUROPEL
Herst.-Nr.:
     355118
EAN/GTIN:
     8713931351180
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dreiecksäule
Kundenstopper
Plakatständer
Posterständer
EUROPEL Plakatständer mit Kunststoff-Fuß, A0, silber
hochwertiger Klapprahmen mit Gehrungsecken aus
eloxiertem Aluminium, Profilbreite: 35 mm, mit
Kunststoff-Rückwand, für Papierformat A1
Maße: (B)900 x (T)60 x (H)1.250 mm
(355118)

Sockel aus ABS-Kunststoff, mit Wasser oder Sand
befüllbar, Metallfedern für mehr Felxibilität

Beschaffungsartikel:
Das Produkt wird speziell für diesen Auftrag bestellt.

Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe.

Weitere Suchbegriffe: kundenstopper a0, dreiecksäule, Werbeträger, Plakatständer, Innen-/Außenbereich
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 214,11*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 274,36*
€ 326,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 269,65*
€ 320,88
pro Stück
ab 4 Stück
€ 266,99*
€ 317,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 257,46*
€ 306,38
pro Stück
ab 6 Stück
€ 254,90*
€ 303,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 247,74*
€ 294,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 214,11*
€ 254,79
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
EUROPEL
355117
ab € 138,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.