Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Bürogeräte
>
Laminiergerät
>
Großformat Laminator
>
Artikel
pavo Laminiergerät Alaska Vigor, DIN A3, schwarz / weiß (7300130)
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
505-7300130
Hersteller:
pavo
Herst.-Nr.:
8045471
EAN/GTIN:
8717448045471
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Großformat Laminator
Großformat Laminiergerät
Großformat-Laminiermaschine
Heiß-Laminator
pavo Laminiergerät Alaska Vigor, DIN A3, schwarz / weiß
Laminierbreite: 330 mm, für Folienstärke: max. 500 mic
(2 x 250 mic), Aufwärmzeit: ca. 60 Sekunden, 4 Heizrollen,
Laminiergeschwindigkeit: 300 mm/Min.,
Maße: (B)491 x (T)142 x (H)66 mm
(8045471)
Die Abbildung zeigt eventuell ein ähnliches Produkt.
... >
Lager 505
>
Laminiergeräte & Zubehör
>
Laminiergeräte, A3
Weitere Suchbegriffe:
Heiß-Laminiergerät
,
Heiß-Laminiermaschine
,
Heißlaminator
,
Heißlaminiergerät
,
Heißlaminiermaschine
,
Kalt-Laminator
,
Kalt-Laminiergerät
,
Kalt-Laminiermaschine
,
Kaltlaminator
,
Kaltlaminiergerät
,
Kaltlaminiermaschine
,
Laminator
,
Laminiergerät
,
Laminiergeräte
,
Laminiergeräte / Laminierzubehör
,
Laminiermaschine
,
Laminiermaschinen
,
laminiergerät a3 2x250
,
heiss laminiergerät
,
heißlaminator a3
,
Laminiergeräte & Zubehör
,
Laminiergeräte, A3
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 82,61*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 111,66*
€ 132,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 106,98*
€ 127,31
pro Stück
ab 4 Stück
€ 105,47*
€ 125,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 101,03*
€ 120,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 95,85*
€ 114,06
pro Stück
ab 12 Stück
€ 95,23*
€ 113,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,61*
€ 98,31
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PAVO Alaska Swift Foto-Laminiergerät, schnell (500mm/min) + 4-Rollen, für A3
pavo
PA-8045457
ab € 76,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen