Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

pavo Alu-Klappleiter, 3 Stufen, silber/blau (7300258)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
pavo Alu-Klappleiter, 3 Stufen, silber/blau (7300258)
pavo Alu-Klappleiter, 3 Stufen, silber/blau (7300258)
Artikel-Nr.:
     505-7300258
Hersteller:
     pavo
Herst.-Nr.:
     8037339
EAN/GTIN:
     8717448037339
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter
Allzweckleiter
pavo Alu-Klappleiter, 3 Stufen, silber/blau
aus Aluminium, Tragkraft: 150 kg, freistehende Leiter mit
Ablagefläche auf der Oberseite, Höhe der oberen Ablage:
630 mm, Zwischenanstand der Stufen: 200 mm,
Maße zusammengeklappt: (B)410 x (T)95 x (H)1.365 mm
(8037339)

Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe.

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 40,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,93*
€ 83,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,95*
€ 71,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,81*
€ 67,60
pro Stück
ab 6 Stück
€ 51,14*
€ 60,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,12*
€ 58,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,48*
€ 56,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,59*
€ 48,30
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
pavo
8037346
ab € 67,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.