| |
|
| Artikel-Nr.: 505-74600473 Herst.-Nr.: FTMUSTX2.01.06 EAN/GTIN: 3660141232929 |
| | |
|
| | |
| PAPERFLOW Konferenzstuhl MUST, 2er Set, schwarz / blau Struktur: Hartfaserplatte, Stoffbezug aus 100% Polyester, Polsterfüllung: Polyurethaneschaum, Gestell aus lackiertem Stahlrohr mit Epoxybeschichtung in schwarz beinhaltet: 2 Stück (FTMUSTX2.01.06) Maße: (B)570 x (T)540 x (H)810 mm Beschaffungsartikel: Das Produkt wird speziell für diesen Auftrag bestellt. Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kunststoffschalenstuhl, Kunststoffstuhl, Polsterstuhl, Schalenstuhl, Seminarstuhl, Stahlrohrstuhl, Wartezimmerstuhl, Sessel, sessel blau, sessel, paperflow sessel, Stühle & Hocker, Konferenzstühle |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 2,95* | ab € 220,10* | € 275,05* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 227,68* | € 276,98* | | | | Lager 505 | | | | | | € 5,50* | ab € 254,66* | € 309,67* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 285,42* | € 340,88* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 505 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Satz enthält 2 Stück (ab € 127,33* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 505 | | Versand: Lager 505 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 505 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|