| |
|
| Artikel-Nr.: 505-74600474 Herst.-Nr.: FTMUSTX2.01.20 EAN/GTIN: 3660141232936 |
| | |
|
| | |
| PAPERFLOW Konferenzstuhl MUST, 2er Set, schwarz / safran Struktur: Hartfaserplatte, Stoffbezug aus 100% Polyester, Polsterfüllung: Polyurethaneschaum, Gestell aus lackiertem Stahlrohr mit Epoxybeschichtung in schwarz, beinhaltet: 2 Stück (FTMUSTX2.01.20) Maße: (B)570 x (T)540 x (H)810 mm Beschaffungsartikel: Das Produkt wird speziell für diesen Auftrag bestellt. Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kunststoffschalenstuhl, Kunststoffstuhl, Polsterstuhl, Schalenstuhl, Seminarstuhl, Stahlrohrstuhl, Wartezimmerstuhl, Sessel, paperflow sessel, sessel, besucherstuhl ohne armlehne, Stühle & Hocker, Konferenzstühle |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 505 | | | | | | € 5,50* | ab € 222,72* | € 273,25* | | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 228,06* | € 278,83* | | | | | | | | | | € 2,95* | ab € 226,63* | € 286,87* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 285,71* | € 343,99* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 505 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Satz enthält 2 Stück (ab € 111,36* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 505 | | Versand: Lager 505 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 505 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|