| |
|
| Artikel-Nr.: 505-74600570 Herst.-Nr.: FTCROWN.06 EAN/GTIN: 3660141233315 |
| | |
|
| | |
| PAPERFLOW Besuchersessel "CROWN", blau Sitzschale & 4 Füße aus PP, Sitzfläche aus Hartfaserplatte, Stoffbezug aus 100% Polyester, Polsterfüllung aus Schaum- stoff, Sitzfläche: (B)370-620 x (T)530 mm, Höhe Sessel: 690 mm, Sitzhöhe: 380 mm, Lieferung erfolgt montiert (FTCROWN.06) Beschaffungsartikel: Das Produkt wird speziell für diesen Auftrag bestellt. Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe. |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 320,09* | € 382,04* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 312,52* | € 382,07* | | | | Lager 505 | | | | | | € 5,50* | ab € 345,02* | € 407,02* | | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 379,40* | € 442,01* | | | | | 5 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 415,37* | € 483,24* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 505 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 505 | | Versand: Lager 505 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 505 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|