Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PAPERFLOW Bistrotisch Mezzo, (B)800 x (T)600 mm, weiß (74600585)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PAPERFLOW Bistrotisch Mezzo, (B)800 x (T)600 mm, weiß (74600585)
PAPERFLOW Bistrotisch Mezzo, (B)800 x (T)600 mm, weiß (74600585)
Artikel-Nr.:
     505-74600585
Hersteller:
     Paperflow
Herst.-Nr.:
     TRMSC60X80.01.1
EAN/GTIN:
     3660141227291
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bistro-Tisch
Bistrotisch
paperflow bistrotisch
bistro tisch
PAPERFLOW Bistrotisch Mezzo, (B)800 x (T)600 mm, weiß
rechteckig, furnierte MDF-Tischplatte - besonders robust,
Stärke Tischplatte: 19 mm, Tischplatte mit 1 mm breiter
ABS Kante in schwarz, Rundfuß aus mattschwarzem Stahl mit
Epoxybeschichtung, Höhe: 750 mm, Lieferung erfolgt zerlegt
(TRMSC60X80.01.1)

Beschaffungsartikel:
Das Produkt wird speziell für diesen Auftrag bestellt.

Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe.

Weitere Suchbegriffe: Tische & Theken, Bistrotische
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 170,98*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 218,75*
€ 260,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 211,47*
€ 251,65
pro Stück
ab 4 Stück
€ 210,16*
€ 250,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 201,73*
€ 240,06
pro Stück
ab 6 Stück
€ 200,46*
€ 238,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 199,75*
€ 237,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 170,98*
€ 203,47
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Paperflow
TRMSC80X80.01.1
ab € 175,95*
Sonstiges
Paperflow
TRMSR80.01.13
ab € 176,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.