Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PAPERFLOW Bistrotisch Mezzo, Durchmesser: 800 mm, weiß (74600589)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PAPERFLOW Bistrotisch Mezzo, Durchmesser: 800 mm, weiß (74600589)
PAPERFLOW Bistrotisch Mezzo, Durchmesser: 800 mm, weiß (74600589)
Artikel-Nr.:
     505-74600589
Hersteller:
     Paperflow
Herst.-Nr.:
     TRMSR80.01.13
EAN/GTIN:
     3660141227352
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bistro-Tisch
Bistrotisch
bistrotische rund 80 cm durchmesser
bistro tisch
PAPERFLOW Bistrotisch Mezzo, Durchmesser: 800 mm, weiß
rund, furnierte MDF-Tischplatte - besonders robust,
Stärke Tischplatte: 19 mm, Tischplatte mit 1 mm breiter
ABS Kante in schwarz, Rundfuß aus mattschwarzem Stahl mit
Epoxybeschichtung, Höhe: 750 mm, Lieferung erfolgt zerlegt
(TRMSR80.01.13)

Beschaffungsartikel:
Das Produkt wird speziell für diesen Auftrag bestellt.

Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe.

Weitere Suchbegriffe: bistrotisch rund, Tische & Theken, Bistrotische
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 176,33*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 221,72*
€ 263,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 215,10*
€ 255,97
pro Stück
ab 4 Stück
€ 213,80*
€ 254,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 205,47*
€ 244,51
pro Stück
ab 6 Stück
€ 204,22*
€ 243,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 203,67*
€ 242,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 176,33*
€ 209,83
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Paperflow
TRMSC60X80.01.1
ab € 170,98*
Sonstiges
Paperflow
TRMSC80X80.01.1
ab € 175,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.