Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PAPERFLOW Bistrotisch Mezzo, Durchmesser: 800 mm, weiß (74600588)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PAPERFLOW Bistrotisch Mezzo, Durchmesser: 800 mm, weiß (74600588)
PAPERFLOW Bistrotisch Mezzo, Durchmesser: 800 mm, weiß (74600588)
Artikel-Nr.:
     505-74600588
Hersteller:
     Paperflow
Herst.-Nr.:
     TRMR80.01.13
EAN/GTIN:
     3660141227253
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bistro-Tisch
Bistrotisch
bistrotische rund 80 cm durchmesser
bistro tisch
PAPERFLOW Bistrotisch Mezzo, Durchmesser: 800 mm, weiß
rund, melaminharzbeschichtete MDF-Tischplatte,
Stärke Tischplatte: 19 mm, Tischplatte mit 1 mm breiter
ABS Kante in schwarz, Rundfuß aus mattschwarzem Stahl mit
Epoxybeschichtung, Höhe: 750 mm, Lieferung erfolgt zerlegt
(TRMR80.01.13)

Beschaffungsartikel:
Das Produkt wird speziell für diesen Auftrag bestellt.

Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe.

Weitere Suchbegriffe: bistrotisch rund, Tische & Theken, Bistrotische
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 151,72*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 193,54*
€ 230,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 186,35*
€ 221,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 178,61*
€ 212,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 176,37*
€ 209,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 151,72*
€ 180,55
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Paperflow
TRMC60X80.01.01
ab € 167,63*
Sonstiges
Paperflow
TRMC60X80.01.13
ab € 154,98*
Sonstiges
Paperflow
TRMC80X80.01.01
ab € 152,58*
Sonstiges
Paperflow
TRMC80X80.01.13
ab € 152,87*
Sonstiges
Paperflow
TRMR80.01.01
ab € 152,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.