Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PAPERFLOW Bistrotisch Mezzo, (B)800 x (T)800 mm, schwarz (74600959)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PAPERFLOW Bistrotisch Mezzo, (B)800 x (T)800 mm, schwarz (74600959)
PAPERFLOW Bistrotisch Mezzo, (B)800 x (T)800 mm, schwarz (74600959)
Artikel-Nr.:
     505-74600959
Hersteller:
     Paperflow
Herst.-Nr.:
     TRMC80X80.01.01
EAN/GTIN:
     3660141227222
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bistro-Tisch
Bistrotisch
paperflow bistrotisch
bistro tisch
PAPERFLOW Bistrotisch Mezzo, (B)800 x (T)800 mm, schwarz
quadratisch, melaminharzbeschichtete MDF-Tischplatte,
Stärke Tischplatte: 19 mm, Tischplatte mit 1 mm breiter
ABS Kante in schwarz, Rundfuß aus mattschwarzem Stahl mit
Epoxybeschichtung, Höhe: 750 mm, Lieferung erfolgt zerlegt
(TRMC80X80.01.01)

Beschaffungsartikel:
Das Produkt wird speziell für diesen Auftrag bestellt.

Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe.

Weitere Suchbegriffe: bistrotisch melamin, Tische & Theken, Bistrotische
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 152,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 192,10*
€ 228,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 185,58*
€ 220,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 177,91*
€ 211,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 175,60*
€ 208,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 152,99*
€ 182,06
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Paperflow
TRMC60X80.01.01
ab € 166,94*
Sonstiges
Paperflow
TRMC60X80.01.13
ab € 156,09*
Sonstiges
Paperflow
TRMC80X80.01.13
ab € 151,80*
Sonstiges
Paperflow
TRMR80.01.01
ab € 151,72*
Sonstiges
Paperflow
TRMR80.01.13
ab € 152,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.