| |
|
| Artikel-Nr.: 505-74600728 Herst.-Nr.: GBOST.01.27 EAN/GTIN: 3660141954975 |
| | |
|
| | |
| PAPERFLOW Sitzbank GAIA, Größe S, Stoffbezug, rost Gestell aus 19 mm mattschwarz lackiertem Stahlrohr, mit 15 mm Spanplatte, Stoffbezug aus 100% Polyester (370 g/qm), Polsterfüllung aus Polyurethanschaum, zerlegte Lieferung, Maße: (B)490 x (T)380 x (H)455 mm (GBOST.01.27) Beschaffungsartikel: Das Produkt wird speziell für diesen Auftrag bestellt. Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe. |
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 505 | | | | | | € 5,50* | ab € 80,51* | € 106,41* | | | | | | 16 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 130,74* | € 169,13* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 137,56* | € 177,15* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 505 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 505 | | Versand: Lager 505 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 505 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|