Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PAPERFLOW 2-Sitzer Sofa LISBOA, Samtbezug, schwarz (74600839)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PAPERFLOW 2-Sitzer Sofa LISBOA, Samtbezug, schwarz (74600839)
PAPERFLOW 2-Sitzer Sofa LISBOA, Samtbezug, schwarz (74600839)
Artikel-Nr.:
     505-74600839
Hersteller:
     Paperflow
Herst.-Nr.:
     LC2PV.01.01
EAN/GTIN:
     3660141954449
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lederbank
Polstergarnitur
Sitzgarnitur
Sofa
PAPERFLOW 2-Sitzer Sofa LISBOA, Samtbezug, schwarz
Gestell aus schwarz lackierter Massivholz Buche, mit 15
mm Spanplatte, Bezug aus 100% Polyester (300 g/qm),
Polsterfüllung aus Polyurethanschaum, Sitzhöhe: 430 mm,
Maße: (B)1.240 x (T)815 x (H)830 mm
(LC2PV.01.01)

Beschaffungsartikel:
Das Produkt wird speziell für diesen Auftrag bestellt.

Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe.

Weitere Suchbegriffe: lederbank schwarz, lederbank, paperflow sofa, Wohnzimmer-Möbel, Sofas
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 505
€ 5,50*
ab € 564,32*
€ 669,06*
Frei Haus
ab € 566,91*
€ 678,04*
Preise: Lager 505
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 669,06*
€ 796,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 657,20*
€ 782,07
pro Stück
ab 4 Stück
€ 654,29*
€ 778,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 632,45*
€ 752,62
pro Stück
ab 6 Stück
€ 629,64*
€ 749,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 614,87*
€ 731,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 564,32*
€ 671,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 505
Versand: Lager 505
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 505
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Paperflow
LC2PV.01.02
ab € 563,32*
Sonstiges
Paperflow
LC2PV.01.06
ab € 562,46*
Sonstiges
Paperflow
LC2PV.01.08
ab € 562,06*
Sonstiges
Paperflow
LC2PV.01.11
ab € 563,19*
Sonstiges
Paperflow
LC2PV.01.17
ab € 561,53*
Sonstiges
Paperflow
LC2PV.01.18
ab € 561,08*
Sonstiges
Paperflow
LC2PV.01.27
ab € 560,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.