Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALBA Garderobenständer "CLEO", (H)1.750 mm, chrom/schwarz (74800056)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ALBA Garderobenständer "CLEO", (H)1.750 mm, chrom/schwarz (74800056)
ALBA Garderobenständer "CLEO", (H)1.750 mm, chrom/schwarz (74800056)
Artikel-Nr.:
     505-74800056
Hersteller:
     Alba
Herst.-Nr.:
     PMCLEO
EAN/GTIN:
     3129710011346
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Garderobenständer
Kleiderständer
Mobiler Kleiderständer
Rundgarderobe
ALBA Garderobenständer "CLEO", (H)1.750 mm, chrom/schwarz
mit 5 doppelten Kleiderhaken aus Kunststoff, verchromt,
mit Schirmständer, mit Wasserauffangbecher, Metallkreuzfuß,
Durchmesser: 500 mm, Gewicht: 2,5 kg
(PMCLEO)

Beschaffungsartikel:
Das Produkt wird speziell für diesen Auftrag bestellt.

Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe.

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 64,09*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,46*
€ 100,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,99*
€ 97,57
pro Stück
ab 4 Stück
€ 80,61*
€ 95,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,32*
€ 92,01
pro Stück
ab 6 Stück
€ 77,06*
€ 91,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,29*
€ 88,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,09*
€ 76,27
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Alba
PMCLEO N
ab € 40,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.