Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALBA Garderobenständer "CAFE", (H)1.760 mm, dunkles Holz (74800152)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ALBA Garderobenständer "CAFE", (H)1.760 mm, dunkles Holz (74800152)
ALBA Garderobenständer "CAFE", (H)1.760 mm, dunkles Holz (74800152)
Artikel-Nr.:
     505-74800152
Hersteller:
     Alba
Herst.-Nr.:
     PMCAFE
EAN/GTIN:
     3129710011414
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Garderobenständer
Kleiderständer
Mobiler Kleiderständer
Rundgarderobe
ALBA Garderobenständer "CAFE", (H)1.760 mm, dunkles Holz
aus Holz, mit 10 Haken auf 2 Ebenen aus Holz, mit drehbarem
Kopf, Durchmesser: 520 mm, Gewicht: 3,0 kg
(PMCAFE)

Beschaffungsartikel:
Das Produkt wird speziell für diesen Auftrag bestellt.

Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe.

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 100,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 132,29*
€ 157,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 127,39*
€ 151,59
pro Stück
ab 4 Stück
€ 126,18*
€ 150,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 119,90*
€ 142,68
pro Stück
ab 6 Stück
€ 118,99*
€ 141,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 117,45*
€ 139,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 100,39*
€ 119,46
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Alba
PMCAFE C
ab € 119,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.