Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALBA Garderobenständer "CAFE", (H): 1.760 mm, helles Holz (74800116)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ALBA Garderobenständer "CAFE", (H): 1.760 mm, helles Holz (74800116)
ALBA Garderobenständer "CAFE", (H): 1.760 mm, helles Holz (74800116)
Artikel-Nr.:
     505-74800116
Hersteller:
     Alba
Herst.-Nr.:
     PMCAFE C
EAN/GTIN:
     3129710012435
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Garderobenständer
Kleiderständer
Mobiler Kleiderständer
Rundgarderobe
ALBA Garderobenständer "CAFE", (H): 1.760 mm, helles Holz
aus Holz, mit 10 Haken auf 2 Ebenen aus Holz, mit drehbarem
Kopf, Durchmesser: 520 mm, Gewicht: 3,0 kg
(PMCAFE C)

Beschaffungsartikel:
Das Produkt wird speziell für diesen Auftrag bestellt.

Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe.

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 99,87*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 132,03*
€ 157,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 126,54*
€ 150,58
pro Stück
ab 4 Stück
€ 125,34*
€ 149,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 121,97*
€ 145,14
pro Stück
ab 6 Stück
€ 121,04*
€ 144,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 116,69*
€ 138,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 99,87*
€ 118,85
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Alba
PMCAFE
ab € 100,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.