Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALBA Garderobenständer "FESTIVAL", Höhe: 1.870 mm,buche/weiß (74800226)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ALBA Garderobenständer "FESTIVAL", Höhe: 1.870 mm,buche/weiß (74800226)
ALBA Garderobenständer "FESTIVAL", Höhe: 1.870 mm,buche/weiß (74800226)
Artikel-Nr.:
     505-74800226
Hersteller:
     Alba
Herst.-Nr.:
     PMFESTWOOD BC
EAN/GTIN:
     3129710017898
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Garderobenständer
Kleiderständer
Mobiler Kleiderständer
Rundgarderobe
ALBA Garderobenständer "FESTIVAL", Höhe: 1.870 mm,buche/weiß
5 Haken aus Holz, mit Schirmständer, Standfuß aus ABS mit
Zement beschwert, Durchmesser: 355 mm, Standrohr aus Holz,
Durchmesser: 38 mm, Gewicht: 5,90 kg
(PMFESTWOOD BC)

Beschaffungsartikel:
Das Produkt wird speziell für diesen Auftrag bestellt.

Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe.

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 73,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,78*
€ 115,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 94,45*
€ 112,40
pro Stück
ab 4 Stück
€ 93,07*
€ 110,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,39*
€ 106,37
pro Stück
ab 6 Stück
€ 89,13*
€ 106,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,10*
€ 101,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,25*
€ 87,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.