Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 505-76500262 Herst.-Nr.: SC20F TC3 EAN/GTIN: 4014296025056 |
| | |
|
| | |
| Topstar Chefsessel "Speed Chair", grau Bezug: 100 % Polyurethan, 100 % Polyester, mit Muldensitz, Sitzhöhenverstellung, Sicherheitsgasfeder, Polyamid-Fußkreuz Kniematic-Wippmechanik, Sicherheits-Doppelrollen, Sitzmaße: (B)550 x (T)500 x (H)420 - 510 mm, Lehnenhöhe: 720 mm, Tragkraft: 110 kg inkl. Armlehnen in schwarz optionale Hartbodenrollen: 70699950 Beschaffungsartikel: Das Produkt wird speziell für diesen Auftrag bestellt. Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bürodrehstuhl, Bürostuhl, Dreh Stuhl, Drehstuhl, Industriestuhl, Komfortdrehstuhl, Operator-Drehstuhl, Operatorstuhl, Schreibtischstuhl, Zeichendrehstuhl, Arbeitssessel, Chefdrehsessel, Chefsessel, Drehsessel, ergonomischer Bürostuhl, topstar arbeitsdrehstuhl schwarz, ergonomischer bürostuhl, ergonomischer bürostuhl kunstleder, Bürostühle |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 156,94* | € 201,82* | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 166,04* | € 202,82* | | | | | 22 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 179,27* | € 217,19* | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 166,19* | € 218,02* | | | | Lager 505 | | | | | | € 5,50* | ab € 176,38* | € 218,52* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 505 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 505 | | Versand: Lager 505 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 505 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|