Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Topstar Drehhocker "TEC 70" chrom, schwarz (77240057)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Topstar Drehhocker "TEC 70" chrom, schwarz (77240057)
Topstar Drehhocker "TEC 70" chrom, schwarz (77240057)
Artikel-Nr.:
     505-77240057
Hersteller:
     Topstar
Herst.-Nr.:
     72279 D10
EAN/GTIN:
     4014296179636
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehhocker
Arbeitshocker
Dreh-Hocker
Drehhocker
Topstar Drehhocker "TEC 70" chrom, schwarz
Bezug: 88 % PVC, 12 % Baumwolle, extra dick gepolsterter
Sitz, stabiles Aluminium-Fußkreuz poliert, Sicherheits-
Doppelrollen, stufenlose Sitzhöhenverstellung mit Toplift,
Sitzmaße: (B)360 x (T)360 x (H)420 - 550 mm, Tragkraft:
110 kg

optionale Hartbodenrollen: 70699950

Die Abbildung zeigt eventuell ein ähnliches Produkt.

Weitere Suchbegriffe: drehhocker rollen, arbeitsdrehhocker rollen, arbeitsdrehhocker, Stühle & Hocker
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 77,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 102,28*
€ 121,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 98,35*
€ 117,04
pro Stück
ab 4 Stück
€ 96,99*
€ 115,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 93,47*
€ 111,23
pro Stück
ab 6 Stück
€ 93,21*
€ 110,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,11*
€ 108,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,51*
€ 92,24
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Topstar
6991
ab € 7,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.