Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Topstar Bürodrehstuhl "P 91", royalblau (77240123)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Topstar Bürodrehstuhl "P 91", royalblau (77240123)
Topstar Bürodrehstuhl "P 91", royalblau (77240123)
Artikel-Nr.:
     505-77240123
Hersteller:
     Topstar
Herst.-Nr.:
     PI990 BC6
EAN/GTIN:
     4014296156262
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bandscheibendrehstuhl
Bandscheibenstuhl
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Topstar Bürodrehstuhl "P 91", royalblau
Bezug: 100 % Polyester, stufenlose Sitzhöhenverstellung,
hohe orthopädisch geformte Rückenlehne mit Polster, breiter
Muldensitz mit seitlichem Polster, Aluminium-Fußkreuz,
Sitzmaße: (B)480 x (T)480 x (H)430 - 510 mm, Lehnenhöhe:
600 mm, Tragkraft: 110 kg

optionale Hartbodenrollen: 70699954
optionale Armlehnen Typ G3 (höhenverstellbar): 77240136

Beschaffungsartikel:
Das Produkt wird speziell für diesen Auftrag bestellt.

Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe.

Angebote (23)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 160,30*
€ 193,43*
35 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 167,87*
€ 201,19*
Lager 505
€ 5,50*
ab € 163,68*
€ 201,33*
2 Tage
11
Frei Haus
ab € 173,59*
€ 207,97*
2 Tage
11
Frei Haus
ab € 174,23*
€ 208,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 505
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 201,33*
€ 239,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 196,38*
€ 233,69
pro Stück
ab 3 Stück
€ 195,18*
€ 232,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 181,11*
€ 215,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 177,95*
€ 211,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 163,68*
€ 194,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 505
Versand: Lager 505
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 505
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Topstar
7105
ab € 39,12*
Zubehör
Geramöbel
N-08E1208-OS
ab € 1.001,33*
Zubehör
Geramöbel
N-08E1608-OS
ab € 1.004,98*
Zubehör
Geramöbel
N-08E1808-OS
ab € 1.027,79*
Zubehör
Geramöbel
N-08E1208-LS
ab € 930,86*
Zubehör
Geramöbel
N-08E1208-BS
ab € 932,86*
Zubehör
Geramöbel
N-08E1208-AS
ab € 934,07*
Zubehör
Geramöbel
N-08E1208-WS
ab € 935,96*
Zubehör
Geramöbel
N-08E1208-NS
ab € 931,39*
Zubehör
Geramöbel
N-08E1608-LS
ab € 1.005,94*
Zubehör
Geramöbel
N-08E1608-BS
ab € 1.004,36*
Zubehör
Geramöbel
N-08E1608-AS
ab € 1.003,39*
Zubehör
Geramöbel
N-08E1608-WS
ab € 1.005,25*
Zubehör
Geramöbel
N-08E1608-NS
ab € 1.010,33*
Zubehör
Geramöbel
N-08E1808-LS
ab € 964,91*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.