Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Topstar Kinder-Drehhocker "Sitness Bobby", schwarz (77240313)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Topstar Kinder-Drehhocker "Sitness Bobby", schwarz (77240313)
Topstar Kinder-Drehhocker "Sitness Bobby", schwarz (77240313)
Artikel-Nr.:
     505-77240313
Hersteller:
     Topstar
Herst.-Nr.:
     SU89 BR0
EAN/GTIN:
     4014296324982
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dreh-Hocker
Drehhocker
topstar drehhocker
dreh hocker
Topstar Kinder-Drehhocker "Sitness Bobby", schwarz
Bezug: 100 % Polyester, stufenlose Sitzhöhenverstellung,
verchromte Gasfeder, horizontaler Schwingeffekt durch
bewegliches Reifenelement aus TPU, Design-Standfuß aus
Aluminium, Sitzmaße: (B)385 x (T)385 x (H)380 - 460 mm
(SU89 BR0)

Tragkraft: 60 kg

Beschaffungsartikel:
Das Produkt wird speziell für diesen Auftrag bestellt.

Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe.

Weitere Suchbegriffe: spindel drehhocker, Stühle & Hocker
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 97,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 125,28*
€ 149,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 122,32*
€ 145,56
pro Stück
ab 4 Stück
€ 120,58*
€ 143,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 115,81*
€ 137,81
pro Stück
ab 6 Stück
€ 115,43*
€ 137,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 112,94*
€ 134,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 97,15*
€ 115,61
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Topstar
SU89 BR6
ab € 97,16*
Sonstiges
Topstar
SU89 BR5
ab € 97,06*
Sonstiges
Topstar
SU89 BR7
ab € 97,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.