Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Topstar Kinder-Drehhocker "Sitness Bobby", grün (77240314)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Topstar Kinder-Drehhocker "Sitness Bobby", grün (77240314)
Topstar Kinder-Drehhocker "Sitness Bobby", grün (77240314)
Artikel-Nr.:
     505-77240314
Hersteller:
     Topstar
Herst.-Nr.:
     SU89 BR5
EAN/GTIN:
     4014296325279
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dreh-Hocker
Drehhocker
topstar drehhocker
dreh hocker
Topstar Kinder-Drehhocker "Sitness Bobby", grün
Bezug: 100 % Polyester, stufenlose Sitzhöhenverstellung,
verchromte Gasfeder, horizontaler Schwingeffekt durch
bewegliches Reifenelement aus TPU, Design-Standfuß aus
Aluminium, Sitzmaße: (B)385 x (T)385 x (H)380 - 460 mm
(SU89 BR5)

Tragkraft: 60 kg

Beschaffungsartikel:
Das Produkt wird speziell für diesen Auftrag bestellt.

Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe.

Weitere Suchbegriffe: spindel drehhocker, Stühle & Hocker
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 97,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 126,33*
€ 150,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 123,36*
€ 146,80
pro Stück
ab 4 Stück
€ 121,60*
€ 144,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 116,83*
€ 139,03
pro Stück
ab 6 Stück
€ 116,45*
€ 138,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 113,96*
€ 135,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 97,27*
€ 115,75
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Topstar
SU89 BR6
ab € 96,75*
Sonstiges
Topstar
SU89 BR0
ab € 97,30*
Sonstiges
Topstar
SU89 BR7
ab € 97,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.