| |
|
| Artikel-Nr.: 505-8010070 Herst.-Nr.: 1502C EAN/GTIN: 3329680150209 |
| | |
|
| | |
| Clairefontaine Multifunktionspapier equality, A4, 80 g/qm Weißegrad: 135 CIE, Recycling-Papier, aus 50% post- consumer Recyclingfasern und 50% Frischfasern, blanko Inhalt: 500 Blatt (1502 / 1502C) geeignet für Inkjet-, Laserdrucker, Kopierer Die Abbildung zeigt eventuell ein ähnliches Produkt. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Inkjetpapier, Allroundpapier, Druckerpapier, Druckpapier, Fotokopierpapier, Kopier-Papier, Kopierpapier, Mehrzweckpapier, Multifunktionspapier, Multiprintpapier, Officepapier, Universalpapier, Farblaser-Papier, Farblaserpapier, Laser-Papier, Laserdruckerpapier, Laserdruckpapier, Laserpapier, Standard-Kopierpapier, Standardkopierpapier, kopierpapier 80g weiß a4, druckerpapier, druckerpapier a4, Multifunktionspapiere, DIN A4, weiß |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 2,90* | ab € 4,96* | € 4,96* | | | | | 22 Tage | | | 5 | | € 5,87* | ab € 5,30* | € 5,64* | | | | Lager 505 | | | | 1 | | € 5,50* | ab € 5,57* | € 6,36* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 505 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 500 Blätter (ab € 0,01114* pro Blatt) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 505 | | Versand: Lager 505 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 505 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|