Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Clairefontaine Multifunktionspapier evercopy prestige, A4 (8010075)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Clairefontaine Multifunktionspapier evercopy prestige, A4 (8010075)
Clairefontaine Multifunktionspapier evercopy prestige, A4 (8010075)
Artikel-Nr.:
     505-8010075
Hersteller:
     Clairefontaine
Herst.-Nr.:
     1912C
EAN/GTIN:
     3288580191203
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ink-Jet-Druckerpapier
Ink-Jet-Papier
Inkjetdruckerpapier
Inkjetdruckpapier
Clairefontaine Multifunktionspapier evercopy prestige, A4
Hochweiße CIE 160, 80 g/qm, Recycling-Papier, blanko,
aus 100% Altpapier
Inhalt: 500 Blatt
(1912 / 1912C)

für Inkjet-, Laserdrucker, Kopierer

Die Abbildung zeigt eventuell ein ähnliches Produkt.

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,41*
  
Preis gilt ab 15 Stück
1 Stück enthält 500 Blätter (ab € 0,01482* pro Blatt)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,47*
€ 10,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,18*
€ 9,73
pro Stück
ab 15 Stück
€ 7,41*
€ 8,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.