Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Papiere / Folien
>
Büropapier
>
Kopierpapier
>
Standardkopierpapier
>
Artikel
Clairefontaine Multifunktionspapier dune, DIN A4, 80 g/qm (8011247)
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
505-8011247
Hersteller:
Clairefontaine
Herst.-Nr.:
3270C
EAN/GTIN:
3329685327002
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ink-Jet-Druckerpapier
Ink-Jet-Papier
Inkjetdruckerpapier
Inkjetdruckpapier
Clairefontaine Multifunktionspapier dune, DIN A4, 80 g/qm
naturweiß, hergestellt aus TCF-Zellstoff, ohne optische
Aufheller, chlorfrei, blanko, für Inkjet- und Laserdrucker
Inhalt: 500 Blatt
(3270C)
Tintenstrahldrucker-Papier
Laserdrucker-Papier
Die Abbildung zeigt eventuell ein ähnliches Produkt.
... >
Lager 505
>
Multifunktionspapiere
>
DIN A4, weiß
Weitere Suchbegriffe:
Inkjetpapier
,
Allroundpapier
,
Druckerpapier
,
Druckpapier
,
Fotokopierpapier
,
Kopier-Papier
,
Kopierpapier
,
Mehrzweckpapier
,
Multifunktionspapier
,
Multiprintpapier
,
Officepapier
,
Universalpapier
,
Farblaser-Papier
,
Farblaserpapier
,
Laser-Papier
,
Laserdruckerpapier
,
Laserdruckpapier
,
Laserpapier
,
Standard-Kopierpapier
,
Standardkopierpapier
,
clairalfa universalpapier a4 elfenbein 80 g
,
ink-jet druckerpapier
,
ink-jet-druckerpapier 500 blatt
,
Multifunktionspapiere
,
DIN A4, weiß
Angebote
(2)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 467
24 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,87*
ab € 5,33*
€ 5,67*
Lager 505
1
€ 5,50*
ab € 5,82*
€ 6,62*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 505
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,62*
€ 7,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,42*
€ 7,64
pro Stück
ab 15 Stück
€ 5,82*
€ 6,93
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,82*
€ 6,93
pro Stück
1 Stück enthält 500 Blätter (ab € 0,01164* pro Blatt)
Lagerstand:
Lager 505
Versand:
Lager 505
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 505
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Clairefontaine Multifunktionspapier dune, DIN A4, 90 g/qm (8011249)
Clairefontaine
3274C
ab € 7,19*
Sonstiges
Multifunktionspapier dune A3 420x297mm 100g/qm sand VE=500 Blatt
Clairefontaine
3279C
ab € 13,24*
Sonstiges
Multifunktionspapier dune A3 420x297mm 160g/qm sand VE=250 Blatt
Clairefontaine
3287C
ab € 10,99*
Sonstiges
Multifunktionspapier dune A3 420x297mm 80g/qm sand VE=500 Blatt
Clairefontaine
3271C
ab € 10,33*
Sonstiges
Multifunktionspapier dune A3 420x297mm 90g/qm sand VE=500 Blatt
Clairefontaine
3275C
ab € 11,83*
Sonstiges
Multifunktionspapier dune A4 210x297mm 100g/qm sand VE=500 Blatt
Clairefontaine
3278C
ab € 6,65*
Sonstiges
Multifunktionspapier dune A4 210x297mm 160g/qm sand VE=250 Blatt
Clairefontaine
3286C
ab € 5,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen