Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Clairefontaine Multifunktionspapier evercopy prime, A4 (8011284)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Clairefontaine Multifunktionspapier evercopy prime, A4 (8011284)
Clairefontaine Multifunktionspapier evercopy prime, A4 (8011284)
Artikel-Nr.:
     505-8011284
Hersteller:
     Clairefontaine
Herst.-Nr.:
     51000P300C
EAN/GTIN:
     3329680000078
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ink-Jet-Druckerpapier
Ink-Jet-Papier
Inkjetdruckerpapier
Inkjetdruckpapier
Clairefontaine Multifunktionspapier evercopy prime, A4
blanko, 80 g/qm, Recycling-Papier, sehr hoher Weißgrad
Verpackung aus 100% Papier ohne PE-Beschichtung,
Weißegrad 150 CIE
Inhalt: 500 Blatt
(51000P300C)

für Inkjet-, Laserdrucker, Kopierer

Die Abbildung zeigt eventuell ein ähnliches Produkt.

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,97*
  
Preis gilt ab 15 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,96*
€ 9,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,68*
€ 9,14
pro Stück
ab 15 Stück
€ 6,97*
€ 8,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.