Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Clairefontaine Multifunktionspapier DCP INKJET, A4, 80 g/qm (8011293)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Clairefontaine Multifunktionspapier DCP INKJET, A4, 80 g/qm (8011293)
Clairefontaine Multifunktionspapier DCP INKJET, A4, 80 g/qm (8011293)
Artikel-Nr.:
     505-8011293
Hersteller:
     Clairefontaine
Herst.-Nr.:
     50700C
EAN/GTIN:
     3329680001082
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ink-Jet-Druckerpapier
Ink-Jet-Papier
Inkjetdruckerpapier
Inkjetdruckpapier
Clairefontaine Multifunktionspapier DCP INKJET, A4, 80 g/qm
blanko, hochweiß, seidenglänzend, Weißgrad: 162 CIE,
schnelle Trocknungszeit, kein Verschmieren der Tinte,
speziell für Hochgeschwindigkeits-Inkjetdrucker
Inhalt: 500 Blatt
(50700C)

Die Abbildung zeigt eventuell ein ähnliches Produkt.

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,63*
  
Preis gilt ab 12 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,58*
€ 9,02
pro Stück
ab 4 Stück
€ 7,35*
€ 8,75
pro Stück
ab 12 Stück
€ 6,63*
€ 7,89
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Clairefontaine
50706C
ab € 8,43*
Sonstiges
Clairefontaine
50712C
ab € 7,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.