Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 505-80475730 Herst.-Nr.: 4757-30-03 EAN/GTIN: 4002432363216 |
| | |
|
| | |
| LEITZ Maxi Prospekthülle mit Klappe, A4, PVC, genarbt 0,17 mm, oben offen, mit Einreißschutz, Weichfolie, 20 mm Falz auf 3 Seiten, Fassungsvermögen: 200 Blatt, niedere Vorderseite, Klappe wird in der Vorderseite eingeschoben beinhaltet: 5 Hüllen (4757-30-03) für voluminöse Kataloge und Dokumente, Eurolochung, Die Abbildung zeigt eventuell ein ähnliches Produkt. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Prospekthüllen für Kataloge, Prospekthüllen mit Faltentasche, Dokumentenhülle mit Klappe, Prospekthülle mit Klappe, kängurutasche 2/3, prospekthüllen für kataloge, prospekthülle mit faltentasche leitz, Hüllen, Prospekthüllen, A4, mit Klappe |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Beutel | € 5,95* | ab € 6,96* | € 10,07* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Beutel | € 5,49* | ab € 6,98* | € 10,10* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Beutel | € 4,95* | ab € 6,99* | € 10,11* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Beutel | € 4,99* | ab € 7,47* | € 10,80* | | | | Lager 505 | | | | 1 | | pro Beutel | € 5,50* | ab € 8,13* | € 12,68* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 505 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Beutel enthält 5 Stück (ab € 1,626* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 505 | | Versand: Lager 505 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 505 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|