Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GPV Faltenversandtasche C4, 229 x 324 mm, mit Fenster (81600187)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GPV Faltenversandtasche C4, 229 x 324 mm, mit Fenster (81600187)
GPV Faltenversandtasche C4, 229 x 324 mm, mit Fenster (81600187)
Artikel-Nr.:
     505-81600187
Hersteller:
     GPV
Herst.-Nr.:
     5007
EAN/GTIN:
     3250650050079
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Briefhülle
Briefhüllen
Briefkuvert
Briefumschlag
GPV Faltenversandtasche C4, 229 x 324 mm, mit Fenster
----------------- für den Markt: F / CH --------------------
braun, 130 g/qm, mit Seitenfalten und Klotzboden, Falten: 30
mm, selbstklebend mit Silikonabdeckstreifen Fadenverstärkt
beinhaltet: 50 Versandtaschen
(5007)

Stand Fenster: 52 mm vom rechten und 25 mm von unteren Rand

Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe.

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 24,35*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,35*
€ 28,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,65*
€ 28,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,68*
€ 26,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,47*
€ 25,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,70*
€ 24,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,85*
€ 20,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.