| |
|
| Artikel-Nr.: 505-8703879 Herst.-Nr.: 30007286 EAN/GTIN: 4018529026186 |
| | |
|
| | |
| MAILmedia Briefumschlag CYGNUS EXCELLENCE, DIN C5 ------------- für den Markt: D / L / A / B ----------------- 162 x 229 mm, Haftklebung mit Abdeckstreifen, hochweiß, 100 g/qm, mit blauem Wabeninnendruck, mit Fenster links, beinhaltet: 500 Briefumschläge (298211/30007286) Fenster: 45 x 100 mm Fensterstellung: 20 mm von links, 65 mm von unten elepa - rössler Kuvert Die Abbildung zeigt eventuell ein ähnliches Produkt. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Briefumschlagsblock, Briefumschlagsbuch, Briefumschläge, Kuvert, Briefumschläge farbig, farbige Briefumschläge, Briefumschlag C5, C5 Briefumschlag, C5 Fensterbriefumschlag, Fensterbriefumschlag C5, c5 briefumschlag haftklebend, c5 fensterbriefumschlag, briefumschläge farbig c5, Haftklebend, Großpackung |
| | |
| |